Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 840040 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Sandpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 840040 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Sandpapier
kwb 840040 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Sandpapier
kwb 840040 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107441200
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     840040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
handschleifpapier k40
Schleifpapier, Bogen 230 x 280 mm, HOLZ & LACK, Aluminiumoxyd bestreut, verstärktes Papier, flexibel, besonders gut geeignet für Kunstharzlacke, Acryllacke, Lacke, Spachtel und Farbe, auf Holz und Metall.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandpapier
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
230 mm
Weitere Suchbegriffe: holz schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.