Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 641756 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 641756 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
kwb 641756 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
kwb 641756 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107441241
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     641756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten
Sägeketten, Schneidglieder blank, präzisionsgeschliffen, Sicherheitsausführung, Sicherheitsverbindungsglied, Tiefenbegrenzer, Kickback-Sicherheits-Funktion, für Forstarbeiten, bleibt lange scharf, mit einer dauerhaften Schneidleistung auch in Harthölzern.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kettenhöchstpunkt
3/8 "
Kettenschienenlänge (max.)
38 mm
Anzahl der Antriebsverbindungen
56
Weitere Suchbegriffe: sägeketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.