Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 830418 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein, Metall, Kunststoff, Glas Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 830418 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein, Metall, Kunststoff, Glas Sandpapier
kwb 830418 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein, Metall, Kunststoff, Glas Sandpapier
kwb 830418 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein, Metall, Kunststoff, Glas Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107441274
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     830418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Schleifpapier, Bogen 230 x 280 mm, LACK & AUTO, wasserfest, besonders flexibel, hoher Abtrag, lange Standzeit, Siliziumcarbid bestreut, besonders feine Körnung für den Karosserieschliff und für Arbeiten auf Kunstharzlack, Lack, Farbe, Glas, Stein, Kunststoff und Metall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandpapier
Geeignet für Materialien
Stein, Metall, Kunststoff, Glas
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.