Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 583511 Kreissägeblatt 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 583511 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583511 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583511 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107441275
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     583511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20
kreissägeblatt
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz, Panel
Klingendurchmesser
150 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
100
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Dicke
1.2 mm
Schneideweite
1.2 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.