Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 587811 Kreissägeblatt 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 587811 Kreissägeblatt 21 cm
kwb 587811 Kreissägeblatt 21 cm
kwb 587811 Kreissägeblatt 21 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107443444
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     587811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 210x30
kreissägeblatt
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz, Panel
Klingendurchmesser
210 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
100
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Dicke
1.6 mm
Schneideweite
1.4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 210mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.