Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 594540 Kreissägeblatt 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 594540 Kreissägeblatt 45 cm
kwb 594540 Kreissägeblatt 45 cm
kwb 594540 Kreissägeblatt 45 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107443677
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     594540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Brennholz, Bauholz und Bretter, nagelfest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Weichholz, Brennholz, Spanholzplatte
Klingendurchmesser
450 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
32
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.