Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 581511 Kreissägeblatt 12,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 581511 Kreissägeblatt 12,7 cm
kwb 581511 Kreissägeblatt 12,7 cm
kwb 581511 Kreissägeblatt 12,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107444381
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     581511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 127mm
kreissägeblatt
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Panel, Sperrholz, Weichholz
Klingendurchmesser
127 mm
Bohrung
12.75 mm
Anzahl der Zähne
80
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Schneideweite
1.2 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kwb kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.