Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 581811 Kreissägeblatt 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 581811 Kreissägeblatt 13 cm
kwb 581811 Kreissägeblatt 13 cm
kwb 581811 Kreissägeblatt 13 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107444466
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     581811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 130x16
kreissägeblatt
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz, Panel
Klingendurchmesser
130 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
80
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Dicke
1.2 mm
Schneideweite
1.2 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 130mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.