Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586544 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586544 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586544 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586544 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107444599
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190x16
kreissägeblatt
Hartmetall bestückt, schneller, grober Schnitt, grobe Zähne, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Hartholz, Gipskarton, Weichholz, MDF-Platten, Spanholzplatte, Hartplatte
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
16
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
2.8 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.