Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 584511 Kreissägeblatt 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 584511 Kreissägeblatt 16 cm
kwb 584511 Kreissägeblatt 16 cm
kwb 584511 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107444895
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x16
kreissägeblatt 160 mm
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz, Panel
Klingendurchmesser
160 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
100
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Dicke
1.2 mm
Schneideweite
1.2 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.