Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586711 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586711 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586711 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586711 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107445156
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 20
kreissägeblatt
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz, Panel
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
100
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Dicke
1.4 mm
Schneideweite
1.4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.