Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 583544 Kreissägeblatt 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 583544 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583544 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583544 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107445168
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     583544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20
kreissägeblatt
Hartmetall bestückt, schneller, grober Schnitt, grobe Zähne, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Hartholz, Gipskarton, Weichholz, MDF-Platten, Spanholzplatte, Hartplatte
Klingendurchmesser
150 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
12
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
2.4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.