Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Kostüme
>
Partydekoration
>
Artikel
Creativ Company 95214 partydekorationen Dekoration
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-107475789
Hersteller:
Creativ Company
Herst.-Nr.:
95214
EAN/GTIN:
5060063810911
Suchbegriffe:
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen
Fan-Maske
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
Dekoration
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
230 g
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Party-Zubehör
>
Partydekorationen
Weitere Suchbegriffe:
Faschingsmaske
,
Party-Maske
,
Partymaske
,
party maske
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,89*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,30563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen