Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Easy Camp Camp Shelter Schutz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107480002
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120451
EAN/GTIN:
     5709388127518
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Viel mehr als nur ein Pavillon: Mit dem vielseitigen, leicht aufzubauenden Easy Camp Camp Shelter kannst du den ganzen Sommer über den Aufenthalt im Freien genießen. Mit seinem offenen, überdachten Wohnbereich und dem wasserdichten Zelt im hinteren Bereich zum Schlafen und Lagern genießt du die Freiheit draussen zu sein. Nimm das Zelt ab und du hast einen großen Unterstand, den du flexibel nutzen kannst. Dank seiner vielseitigen Eigenschaften kannst du das Leben unter freiem Himmel genießen, ob auf dem Campingplatz oder zu Hause. Dank der Fenster, Vorhänge, Netzbelüftung und eines angenähten Zeltbodens ist es ein gemütlicher Zufluchtsort. Das Vordach hat einen abnehmbaren Zeltboden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutz
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Seitenwände
Ja
Fenster
Ja
Wasserfest
Ja
Belüftung
Ja
Wasserdichtebewertung des Stoffes
2000 mm
Montagezeit
26 min
Gewicht und Abmessungen
Stangendurchmesser
12.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.