Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail Bike Shelter XL Schutz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail Bike Shelter XL Schutz Grau
Eurotrail Bike Shelter XL Schutz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107480089
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETCT0098.0200
EAN/GTIN:
     8712318953252
Suchbegriffe:
Heckzelt
Lagerzelt XL zur Befestigung am Hinterseite des Wohnwagens. Das Zelt ist mit einem Keder für Befestigung ausgestattet, 2 Fiberglasstangen und verschiedenen Spannungspunkten. Die zwei Stangen bieten einen extra geräumigen Innenraum und bieten ausreichend Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder andere Campingausrüstung. Der idealer Platz die Sachen außer Sicht zu behalten und gegen Regen und Schmutz zu schützen! Einfach und schnell einzurichten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutz
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
1700 mm
Tiefe
1900 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
2250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.