Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 97300BL Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bene 97300BL Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Blau
Bene 97300BL Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Blau
Artikel-Nr.:
     1375-121218550
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     97300BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
  • Mit Universal-Lochung
    - Mit Beschriftungslinien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
250 g/m²
Anzahl der unterstützten Ringe
6
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,94*
€ 8,38*
1 Tag
22
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,60*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,70*
€ 9,17*
9 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 9,90*
6 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 12,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 0,13*
Ähnlich
Soennecken
1457
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.