Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027905 Wäscheständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10027905 Wäscheständer Schwarz
Relaxdays 10027905 Wäscheständer Schwarz
Relaxdays 10027905 Wäscheständer Schwarz
Relaxdays 10027905 Wäscheständer Schwarz
Relaxdays 10027905 Wäscheständer Schwarz
Relaxdays 10027905 Wäscheständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107483105
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027905_46
EAN/GTIN:
     4052025920722
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
relaxdays wäscheständer
Platzsparender Wäschetrockner für kleine Räume Für riesige Standwäschetrockner ist in Ihrer Wohnung kein Platz? Dann holen Sie sich mit dem faltbaren Turmwäscheständer eine platzsparende Lösung zum Trocknen & Lüften Ihrer Wäsche nach Hause. Mit seiner kompakten Größe eignet sich der Teleskop-Wäscheständer dabei insbesonders für enge Räume, kleine Waschladungen oder Single-Haushalte. Ist der Wäscheberg doch mal etwas größer, ziehen Sie das Wäschegestell einfach aus. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Wäscheturm flach zusammenfalten & verstauen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
1060 mm
Gewicht
2000 g
Zusammengeklappte Breite
520 mm
Gefaltete Tiefe
450 mm
Zusammengeklappte Höhe
90 mm
Technische Details
Typ
Wäscheständer
Faltbar
Ja
Anzahl der Regale
11 Regale
Maximales Lastgewicht
5 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.