Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Solid Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107505356
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A003
EAN/GTIN:
     5903018666228
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Endorfy Signum 300 Solid ist dein persönliches Verwaltungszentrum - Du kannst alles, was du zum Sieg brauchst, darin unterbringen, auch wenn es sich um meterlange Kabel dreht.

Es wurde entwickelt, um zu beeindrucken, und wir denken, dass es einen ziemlich guten Job macht - das Gehäuse sieht toll aus und sorgt für einen frischen Wind um die PC-Komponenten. Du kannst problemlos einen großen CPU-Kühler und eine 350 mm lange Grafikkarte unterbringen. Es gibt Platz für acht Lüfter - einschließlich eines Stratus 120 PWM, den wir hier bereits eingebaut haben.

Das Endorfy Signum 300 Solid bietet außerdem Platz für zwei 3,5-Zoll-Festplatten und zwei weitere 2,5-Zoll-Festplatten (oder stattdessen vier kleine Festplatten). Das ist genug, um sicherzustellen, dass deine Komponenten nicht wie Otaku in einer Warteschlange bei einer Manga- und Anime-Convention überfüllt sind :)
Lasst uns ein bisschen Lärm machen!

Wenn sich in deinem Leben alles um Computer dreht, weißt du, dass der beste Freund deiner Hardware ein luftiges Gehäuse mit reichlich Luftzirkulation ist. Deshalb hat das Signum 300 Solid eine Mesh-Front und so viele Lüfter Montagemöglichkeiten, wie wir auf so engem Raum unterbringen konnten (und wir haben eine Menge geschafft). Wir genießen einfach den Fahrtwind.

Du kannst bis zu acht Lüfter im Signum 300 Solid installieren - einschließlich eines Stratus 120 PWM, den wir mitliefern.

Wir haben auch einen Satz abnehmbarer Staubfilter mit Magneten beigelegt. Du kannst sie einfach absaugen, mit einem Tuch reinigen oder mit Wasser abwaschen. Der Schutz deines Computers vor Schmutz und Ablagerungen ist kein Problem mehr, und das Signum 300 Solid ist sowohl luftig als auch staubdicht.
Stratus 120 PWM-Lüfter

Das Signum 300 Solid kann bis zu acht Lüfter beherbergen. Für einen guten Start haben wir einen unserer Stratus 120 PWM-Lüfter eingebaut, den wir in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling entwickelt haben.

Es ist ein leiser, effizienter und langlebiger Lüfter, der mit einem langlebigen flüssigkeitsdynamischen Lager ausgestattet ist. Du kannst ihn mit einem PWM-Signal steuern, was bedeutet, dass niedrige Drehzahlen für eine angenehme Stille erreicht werden können. Du wirst nichts hören, außer deinen eigenen Mausklicks und dem Rascheln der Vorhänge in deinem Heimbüro ;)
Kannst du dir ein Bild davon machen?

Hinter jedem gewonnenen virtuellen Rennen oder jedem bearbeiteten Video stehen erstklassige Komponenten, die es möglich gemacht haben.

Viele Spitzenkomponenten.

Deshalb haben wir Platz für mehr geschaffen. Du musst dich nicht mehr zwischen einer besseren Grafikkarte und einem umfangreicheren Kühlsystem entscheiden - Du kannst beides unterbringen.

Signum 300 Solid ist mit Flüssigkeitskühlsystemen mit Radiatoren bis zu 240 mm (oben) und 240/360 mm (Front) kompatibel. Es passt zu Tower-Luftkühlern mit einer Höhe von bis zu 161 mm und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 325 mm.

Es gibt genügend Einbauplätze für zwei 3,5-Zoll-Festplatten und zwei kleinere 2,5-Zoll-Laufwerke - oder insgesamt bis zu vier kleinen Laufwerken. Das gesamte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten - einfach den Karton öffnen und loslegen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
161 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
447 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.