Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 Air Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107505357
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A002
EAN/GTIN:
     5903018666211
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das ENDORFY Ventum 200 Air ist ein Männergehäuse in Schwarz, das für besondere Aufgaben gebaut wurde. Es hält Ihre wertvollen Komponenten kühl, die perforierte Frontplatte schützt sie vor Staub - und dank des Fensters aus gehärtetem Glas, können Sie jederzeit einen Blick ins Innere werfen, um Ihr professionelles Kabelmanagement zu bewundern.

Gleichzeitig ist das ENDORFY Ventum 200 Air schlank - nur 373×440×216 mm groß - aber geräumig wie ein Survival-Rucksack. Es kann ein ATX-Motherboard in voller Größe und bis zu 3 2,5"-Festplatten aufnehmen (oder 2× 2,5" und 1× 3,5", das bleibt Ihnen überlassen).

Für die Kühlung können Sie entweder bis zu 7 Lüfter einsetzen oder eine Flüssigkeitskühlung installieren - an der Oberseite (240 mm) oder an der Front (360 mm).

Zur Sicherheit haben wir bereits 4 Stratus 120 PWM-Lüfter mitgeliefert. Viel Spaß!
Der Name ist Programm! Der Ventum 200 Air ist, nun ja, luftig - die perforierte Metallfrontplatte sorgt für einen guten Luftstrom, selbst wenn Sie stundenlang auf höchster Stufe mahlen. Mit bis zu 7 Lüftern im Inneren wird es garantiert windig.

Die Metallfront des Ventum 200 Air ist fein perforiert: Die Löcher haben einen Durchmesser von weniger als 0,9 mm und sorgen für einen guten Luftstrom. Dank des mitgelieferten Satzes abnehmbarer, magnetischer Filter schützt das Gehäuse Ihr System vor Staub und Schmutz und ist gleichzeitig leicht zu reinigen.

Stratus für den Anfang

Die Stratus 120 PWM-Lüfter wurden in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling entwickelt und gehören zu unseren Favoriten. Diese leisen Helden laufen auf robusten flüssigkeitsdynamischen Lagern, und über ein PWM-Signal können Sie sie auf bis zu 200 RPM verlangsamen. Cakewalk!
Nichts zu verbergen

Es ist Showtime! Das Ventum 200 Air ist perfekt für alle, die stolz auf ihre handverlesenen Komponenten und ihr sorgfältiges Kabelmanagement sind. Dank des stabilen Fensters aus gehärtetem Glas haben Sie einen guten Blick.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
161 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
373 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.