Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Air Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107505358
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A005
EAN/GTIN:
     5903018666242
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Endorfy Signum 300 Air ist eines unserer Lieblingsgehäuse. Es ist gut durchdacht, angenehm für das Auge und so stark wie die Panzerung eines Panzers der höchsten Stufe. Im Inneren findet alles Platz, was du zum Arbeiten, Spielen und Kreieren brauchst - und mit der gehärteten Glasseite kannst du deinen Freunden einfach deine Komponenten zeigen.

Auch der Innenraum des Endorfy Signum 300 Air ist beeindruckend. Dieses geräumige Biest kann problemlos zwei 3,5-Zoll-Festplatten und zwei weitere 2,5-Zoll-Festplatten (oder stattdessen vier kleine Festplatten) aufnehmen. Und nicht nur das: Du kannst auch einen großen CPU-Kühler, eine 325 mm lange Grafikkarte und bis zu acht Lüfter unterbringen. Du erhältst vier Stratus 120 PWM-Lüfter im Willkommenspaket, also zieh dich warm an, bevor du den Computer startest. ;)
Ein kalter Wind weht ...

PC-Hardware mag es, wenn ab und zu ein kalter Wind durch das Gehäuse weht. Auf diese Weise überhitzt nichts, und du wirst nicht durch unerwartete Neustarts aus dem Spiel geworfen - selbst, wenn du mit den höchsten Grafikeinstellungen spielst.

Genau wie du, klicken auch wir gerne ohne uns Gedanken darüber zu machen, dass der Bildschirm jeden Moment blau werden könnte. Aus diesem Grund haben wir im Signum 300 Air so viele Montagemöglichkeiten für deine Lüfter wie möglich vorbereitet. Um es einfach auszudrücken - wir haben es kühl gehalten, damit deine Komponenten atmen können.

Du kannst bis zu acht Lüfter im Signum 300 montieren - einschließlich der vier Stratus 120 PWM-Lüfter, die wir mitgeliefert haben.

Zudem haben wir auch einen Satz abnehmbarer magnetischer Staubfilter beigelegt. Du kannst sie einfach absaugen, mit einem Tuch reinigen oder mit Wasser abwaschen. Der Schutz deines Computers vor Schmutz und Ablagerungen ist kein Problem mehr.
Stratus 120 PWM ARGB-Lüfter

Es handelt sich um leise, effiziente und langlebige Lüfter mit ARGB-Beleuchtung, die mit flüssigkeitsdynamischen Lagern ausgestattet sind. Sie lassen sich mit einem PWM-Signal steuern, wodurch extrem niedrige Drehzahlen für eine angenehme Geräuschkulisse erreicht werden können. Du wirst nichts hören, außer deinen eigenen Mausklick und dem Rascheln der Vorhänge in deinem Heimbüro ;)

Seite aus gehärtetem Glas

Signum 300 ARGB hat nichts zu verbergen. Wir haben eine Gehäuseseite aus gehärtetem Glas gefertigt - es ist haltbar und gibt dir einen guten Blick auf deine Komponenten.
Außerdem sieht es aus, als wäre es nicht von dieser Welt, entweder mit ARGB-Beleuchtung im Inneren oder mit einem sauberen, komplett schwarzen Gehäuse, ohne Beleuchtung, dass deine Zugehörigkeit zu No-RGB zeigt.
Kannst du dir das Gehäuse vorstellen? O.O

Hinter jedem gewonnenen virtuellen Rennen oder jedem bearbeiteten Video stehen erstklassige Komponenten, die es möglich gemacht haben.

Viele Spitzenkomponenten.

Deshalb haben wir Platz für mehr geschaffen. Du musst dich nicht mehr zwischen einer besseren Grafikkarte und einem umfangreicheren Kühlsystem entscheiden - Du kannst beides unterbringen.

Das Signum 300 Air ist mit Flüssigkeitskühlsystemen mit Radiatoren bis zu 240 mm (oben) und 240/360 mm (Front) kompatibel. Es passen Tower-Luftkühler mit einer Höhe von bis zu 161 mm und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 325 mm hinein.

Es gibt genügend Einbauplätze für zwei 3,5-Zoll-Festplatten und zwei kleinere 2,5-Zoll-Festplatten - oder insgesamt bis zu vier kleinen Festplatten. Das gesamte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten - einfach den Karton öffnen und loslegen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
161 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
447 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.