Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 53934 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 53934 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Wentronic 53934 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Wentronic 53934 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Wentronic 53934 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Wentronic 53934 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Wentronic 53934 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Wentronic 53934 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107505364
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     53934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überstrom, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
548 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Silikon
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
74 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Batterieladezeit (AC)
4.5 h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.