Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020324 Regalboden Freistehend Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020324 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10020324 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10020324 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10020324 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10020324 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10020324 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10020324 Regalboden Freistehend Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107508682
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020324_0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Wein-Regal
Weinregal aus Bambus Das ideale Weinregal ist für jeden Weinkenner ein Muss. Denn die edlen Tropfen wollen nicht nur ansprechend präsentiert, sondern auch optimal gelagert werden. Mit diesem Flaschenregal aus robustem Bambus können Sie beides tun. Die feine Maserung unterstreicht seine natürliche und edle Optik. Durch die waagerechte Lagerung bleibt der Korken feucht und Ihr Lieblingswein luftdicht verschlossen. Bis zu 8 Wein- oder andere Getränkeflaschen finden ihren Platz. Der Flaschenhalter ist schnell zusammengebaut und bietet viel Platz auf engem Raum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Empfohlene Platzierung
Küche
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.