Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021573 Regalboden Freistehend Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021573 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10021573 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10021573 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10021573 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10021573 Regalboden Freistehend Bambus
Relaxdays 10021573 Regalboden Freistehend Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107508840
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021573_0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewürzregal
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Verstellbares Bambusregal für Gewürze Mit der Zeit sammeln sich schnell kleinere Küchenaccessoires wie Salzstreuer, Teedosen oder Gläschen an. Je mehr es werden, desto länger dauert die Suche nach dem gewünschten Behältnis. Das handliche Gewürzregal aus Bambus hilft Ihnen mit seinen 3 Ebenen, den Überblick nicht zu verlieren. Das Kräuterregal sorgt für Ordnung und lässt sich bei Bedarf ausziehen, sodass Sie in der Breite noch mehr Utensilien auf ihm abstellen lassen. Der Bambus fügt sich mit seiner natürlichen Optik angenehm in Ihre Küche ein, ist feuchtigkeitsbeständig und ein nachhaltiger Rohstoff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
386 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Empfohlene Platzierung
Küche
Anzahl
1
Anzahl der Regale
3 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Weitere Suchbegriffe: relaxdays gewürzregal, regal boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.