Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 ARGB Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107509518
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A006
EAN/GTIN:
     5903018666259
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Endorfy Signum 300 ARGB ist ein kompaktes Gehäuse mit einer Glasseite, die das Innenleben auf eine tolle Art und Weise präsentiert.

Es bietet Platz für alle Komponenten, die du benötigst und lässt sie abends in einem Regenbogenglanz erstrahlen - vier unserer Stratus 120 PWM ARGB-Lüfter sind bereits vormontiert (Du kannst insgesamt bis zu acht Lüfter montieren!). Bewundernde Blicke deiner Kumpels sind separat erhältlich ;)

Der geräumige Innenraum des Endorfy Signum 300 ARGB bietet Platz für zwei 3,5-Zoll-Festplatten und zwei weitere 2,5-Zoll-Festplatten (oder vier kleine Festplatten). Du wirst keine Probleme haben, einen Tower-Kühler oder eine Grafikkarte mit bis zu 325 mm zu installieren - auf einer offiziellen Launch-Party für das neueste Spiel, auf das die halbe Welt gewartet hat, mag es eng und stickig zugehen, aber nicht im Endorfy Signum 300 ARGB. Hier hat alles seinen Platz.
Zeit für ein bisschen Durchlüften

Niemand mag es, wenn plötzlich ein blauer Bildschirm auftaucht - es sei denn, er ist Ihr Mitbewohner und du sollst die Wohnung aufräumen. Deshalb haben wir das Signum 300 ARGB so konzipiert, dass deine Komponenten vor Überhitzung geschützt sind.

Wir haben dafür gesorgt, dass das Gehäuse so viele Lüfter wie möglich aufnehmen kann, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Du kannst bis zu acht Lüfter im Signum 300 montieren - einschließlich der vier Stratus 120 PWM ARGB-Lüfter, die wir vormontiert haben.

Zudem haben wir auch einen Satz abnehmbarer magnetischer Staubfilter beigelegt. Du kannst sie einfach absaugen, mit einem Tuch reinigen oder mit Wasser abwaschen. Der Schutz deines Computers vor Schmutz und Ablagerungen ist kein Problem mehr.
Stratus 120 PWM ARGB-Lüfter

Es handelt sich um leise, effiziente und langlebige Lüfter mit ARGB-Beleuchtung, die mit flüssigkeitsdynamischen Lagern ausgestattet sind. Sie lassen sich mit einem PWM-Signal steuern, wodurch extrem niedrige Drehzahlen für eine angenehme Geräuschkulisse erreicht werden können. Du wirst nichts hören, außer deinen eigenen Mausklick und dem Rascheln der Vorhänge in deinem Heimbüro ;)
Seite aus gehärtetem Glas

Signum 300 ARGB hat nichts zu verbergen. Wir haben eine Gehäuseseite aus gehärtetem Glas gefertigt - es ist haltbar und gibt dir einen guten Blick auf deine Komponenten.

Kannst du dir das Gehäuse vorstellen? O.O

Hinter jedem gewonnenen virtuellen Rennen oder jedem bearbeiteten Video stehen erstklassige Komponenten, die es möglich gemacht haben.

Viele Spitzenkomponenten.

Deshalb haben wir Platz für mehr geschaffen. Du musst dich nicht mehr zwischen einer besseren Grafikkarte und einem umfangreicheren Kühlsystem entscheiden - Du kannst beides unterbringen.

Das Signum 300 ARGB ist mit Flüssigkeitskühlsystemen mit Radiatoren bis zu 240 mm (oben) und 240/360 mm (Front) kompatibel. Es passen Tower-Luftkühler mit einer Höhe von bis zu 161 mm und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 325 mm hinein.

Es gibt genügend Einbauplätze für zwei 3,5-Zoll-Festplatten und zwei kleinere 2,5-Zoll-Festplatten - oder insgesamt bis zu vier kleinen Festplatten. Das gesamte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten - einfach den Karton öffnen und loslegen.
Im besten ARGB-Licht

Gehäuse ohne Beleuchtung sind in Ordnung - genau wie einfache Panzerungen mit guten Statistiken. Alles funktioniert und hält das Innenleben zusammen, aber das Aussehen lässt dir nicht die Kinnlade herunterfallen. Wenn du dich von der Masse abheben möchtest, musst du dich für eine ARGB-Beleuchtung entscheiden.

Aber sei gewarnt: Deine Freunde werden vor Neid platzen ;)

Mit dem Signum 300 ARGB kannst du das Aussehen deines Gehäuses an den Rest deiner Battlestation anpassen. Vier Stratus 120 PWM ARGB-Lüfter - die bereits im Lieferumfang enthalten sind - können unzählige individuelle Beleuchtungskonfigurationen eingestellt werden. Mit unserem eingebauten ARGB-Controller kannst du Effekte wählen, die von einem pulsierenden Regenbogen bis hin zu einem stimmungsvollen Glühen von Vollfarben reichen. All dies ist mit den branchenüblichen Methoden der Softwaresteuerung und mit anderen ARGB-Produkten von Endorfy kompatibel.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
161 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
447 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,360,120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.