Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
ENDORFY Signum 300 Core Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107509544
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A004
EAN/GTIN:
     5903018666235
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Deine handverlesenen Komponenten verdienen ein "Home Sweet Home" - mit dem ENDORFY Signum 300 Core kannst du eine luftige und gutaussehende Umgebung schaffen, in der dein PC seine volle Leistung entfalten kann. Es hält deine Komponenten angenehm kühl, während du einen Blick in sein Inneres werfen kannst, um seine Schönheit zu bewundern.

Das ENDORFY Signum 300 Core bietet Platz für bis zu 4 2,5"-Festplatten (oder 2× 2,5" und 2× 3,5"), eine 325 mm lange GPU und bis zu 8 Lüfter. Zwei Stratus 120 PWM-Lüfter sind bereits im Lieferumfang enthalten - betrachte dies als willkommenes Geschenk!

Hurricane-Saison

Das einzige Blau, das wir sehen wollen, ist ARGB - und dank des Signum 300 Core musst du dir keine Sorgen machen, dass dein System überhitzt. Wir starten deine frostige Reise mit zwei vorinstallierten Stratus 120 PWM-Lüftern. Niedrige Temperaturen FTW!

Die Stratus 120 PWM-Lüfter wurden in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling entwickelt und gehören zu unseren Favoriten. Diese leisen Helden laufen auf robusten flüssigkeitsdynamischen Lagern, und über ein PWM-Signal kannst du sie auf bis zu 200 U/min verlangsamen. Cakewalk!
Erledigt und entstaubt

Halte es sauber, damit die Luft fließen kann! Wir alle haben schon Bilder von verstaubten PC-Innenräumen gesehen, die uns immer noch Alpträume bereiten. Um die Wartung zu erleichtern, wird der Signum 300 Core mit einem Satz herausnehmbarer, magnetischer Filter geliefert.

Die Filter werden mit Magnetstreifen sicher befestigt und können bei Bedarf einfach abgenommen werden. Jeder Filter kann mit einem Tuch abgewischt, abgesaugt oder im Waschbecken abgewaschen werden. So wird der Schutz deines PCs vor Staub, Schmutz und Dreck zu einem Kinderspiel.
Showtime

Die Lichter sind an und alle sind zu Hause! Der Signum 300 Core hat nichts zu verbergen. Mit einer Seite aus gehärtetem Glas bietet es dir einen guten Blick auf deine wertvollen Komponenten. Und es sieht auch fantastisch aus, vor allem, wenn deine Komponenten ARGB haben und es eingeschaltet ist.
Passt wie angegossen

Hinter jedem gewonnenen Spiel und jedem veröffentlichten Vlog steht deine Hardware. Eine Menge guter, zuverlässiger Hardware. Und die braucht ein gemütliches Zuhause - da kommt das Signum 300 Core mit seinem geräumigen Inneren ins Spiel.

Das Gehäuse bietet viel Platz und wird mit allen notwendigen Werkzeugen und Schrauben geliefert. Es ist mit Flüssigkeitskühlsystemen kompatibel - bis zu 240 mm an der Oberseite und 240/360 mm an der Front des Gehäuses. Du kannst auch einen 161 mm hohen Luftkühler, eine bis zu 325 mm lange GPU und bis zu 4 Festplatten (entweder 4× 2,5" oder 2× 2,5" und 2× 3,5") unterbringen. Du schaffst das!
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
161 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
447 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,360,120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.