Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Cocktailglas Poesia rosé 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Cocktailglas Poesia rosé 750ml
LEONARDO Cocktailglas Poesia rosé 750ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107518531
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022378
EAN/GTIN:
     4045037223783
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Zwischen Samtmöbeln, goldenen Schmuckstücken und feminin anmutenden Formen fühlen sich unsere POESIA Kelchgläser zuhause. Zart und fein ausgearbeitet kommen unsere geblasenen Rot-, Weißwein und Champagnergläser sowohl in klar als auch in sanften Rosé- und Basalt-Tönen daher. Das filigrane Längsrelief sorgt dabei für den glamourösen Hingucker! Ein weiteres Highlight der Kollektion ist das feminine Bar-Sortiment, das jeder Ladies Night einen exklusiven Touch verleiht. Zarte Cocktailschalen aber auch opulente Likörgläser lassen den Cosmopolitan zum edlen Blickfang werden! Unsere verspielten Bar-Lieblinge sind perfekt abgestimmt auf die opulenten Dekoartikel aus unserer POESIAWohnwelt. So kann der Glam-Look im gesamten Zuhause bei Ihren Kunden einziehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Cocktailglas
Volumen (ml)
750 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Pink
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.