| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-107542079 Herst.-Nr.: EO6830-1-20 EAN/GTIN: 4006381547062 |
| |
|
| | |
| Der Premium-Filzstifts STABILO Pen 68 im 30er Kartonetui ARTY für Künstler. Eine Auflistung der Farbnamen und Farbnummern findest Du unter Eigenschaften. Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Medium | | Anzahl der Farben | 30 Farben | | Schreibfarben | Mehrfarbig | | Linienbreite | 1 mm | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Cap-Off-Tinte | Ja | | Cap-Off-Zeit | 24 h | | Geruchlos | Ja | | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | | Belüftete Kappe | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 10 mm | | Verpackungstiefe | 256 mm | | Verpackungshöhe | 211 mm | | Paketgewicht | 224 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |