Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 32257 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 32257 Spielzeug-Set
BRIO 32257 Spielzeug-Set
BRIO 32257 Spielzeug-Set
BRIO 32257 Spielzeug-Set
BRIO 32257 Spielzeug-Set
BRIO 32257 Spielzeug-Set
BRIO 32257 Spielzeug-Set
BRIO 32257 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107566202
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     32257
EAN/GTIN:
     7312350322576
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlene Nutzung
Indoor
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Bauernhoftiere, Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Magnetische Teile
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.