Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB4SZ37 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB4SZ37 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB4SZ37 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107578281
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4SZ37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Paketgewicht
30 g
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kompatible Produkte
XB4XB5
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.