Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107578380
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NJ0361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 230v
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
22 g
Paketgewicht
25 g
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
XB7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
300000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 1s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.