Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBAF432 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBAF432 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBAF432 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107579237
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBAF432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Paketgewicht
2 g
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Merkmale
Kompatible Produkte
Harmony XB4Harmony XB5Harmony XAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.