Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBAF333 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBAF333 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBAF333 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBAF333 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107579426
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBAF333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Paketgewicht
2 g
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
Harmony XB4Harmony XB5Harmony XAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.