| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-107579592 Herst.-Nr.: ZB4BG9K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 70 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 88 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 34 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 54 mm | Merkmale | Produkttyp | Knopf | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | 4 multi-chip | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | ![](/p.gif) | Überspannungskategorie | Klasse I | ![](/p.gif) | Mechanische Lebensdauer (Zyklen) | 1000000 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |