Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107579618
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVGM3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
80 g
Paketgewicht
79 g
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK06
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BVGM1T
ab € 16,54*
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BVGM4T
ab € 16,56*
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BVGM5T
ab € 16,54*
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BVGM6T
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.