Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressalit 49000-UN3999 Toilettensitz Weicher Toilettensitz Duroplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressalit 49000-UN3999 Toilettensitz Weicher Toilettensitz Duroplast Weiß
Pressalit 49000-UN3999 Toilettensitz Weicher Toilettensitz Duroplast Weiß
Pressalit 49000-UN3999 Toilettensitz Weicher Toilettensitz Duroplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107580382
Hersteller:
     Pressalit
Herst.-Nr.:
     49000-UN3999
EAN/GTIN:
     5708590299136
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
408 mm
Gewicht
1506.9 g
Sitzringinnenbreite
235 mm
Sitzringinnentiefe
285 mm
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
389 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
1906.9 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Merkmale
Formfaktor
Runde
Typ
Weicher Toilettensitz
Produktfarbe
Weiß
Soft-Close-System
Ja
Material
Duroplast
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.