Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Salatlöffel Holz Braun 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Salatlöffel Holz Braun 2 Stück(e)
LEONARDO Matera Salatlöffel Holz Braun 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107714097
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     023076
EAN/GTIN:
     4002541230768
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
MATERA ist ideal für den gedeckten Tisch - ob morgens, mittags oder abends, ob für Heißgetränke oder die Zubereitung und das Genießen von Speisen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Salatlöffel
Material
Holz
Produktfarbe
Braun
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhänger
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
10 mm
Länge (mm)
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.