Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
LG 32LN661H Gästefernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107720768
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LN661H
EAN/GTIN:
     8806084045478
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmform
Flach
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40.2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
51.5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Desktop-Ständer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0/2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Audio-Digitalausgang
2
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Hotelfunktionen
USB-Klonen
Ja
Content-Management-Lösung
LG Pro:Centric
Hotelmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
739 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
241 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
495 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Breite (ohne Standfuß)
739 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
441 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4900 g
Audio
RMS-Leistung
10 W
Anzahl der Lautsprecher
2
Leistungen
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
22
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,12*
€ 429,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,32*
€ 415,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.