Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ALB45032 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ALB45032 Lichtschalter
Schneider Electric ALB45032 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107726913
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ALB45032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
33.8 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
83 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.