Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Schneider Electric MUR35024 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107727114
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MUR35024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
124 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
76 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.