Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric S550052 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Schneider Electric S550052 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107727336
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     S550052
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
49 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennspannung
250 V
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.