Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Driftwood pt1 Bodenleuchte E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Driftwood pt1 Bodenleuchte E27 60 W
Ideal Lux Driftwood pt1 Bodenleuchte E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107727986
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     DRIFTWOOD PT1
EAN/GTIN:
     8021696148939
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Design
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Metall, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1575 mm
Lampenschirmbreite
550 mm
Tiefe Lampenschirm
550 mm
Höhe Lampenschirm
360 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,15*
€ 470,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.