Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact TVS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EasyPact TVS Grau
Schneider Electric EasyPact TVS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107950871
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRE05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
130 g
Paketgewicht
148 g
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.