Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F2100M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
238.6 mm
Höhe
332 mm
Gewicht
31000 g
Paketgewicht
31000 g
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
2100 A
Überspannungskategorie
CAT III
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.