Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DFCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric DFCC
Schneider Electric DFCC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951866
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DFCC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
79.5 mm
Gewicht
85 g
Paketgewicht
94 g
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
600 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
30 A
Verschmutzungsgrad
3
Feuerbeständigkeit
960 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.