Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DFCC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schneider Electric DFCC
Schneider Electric DFCC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951867
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DFCC2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
79.5 mm
Gewicht
85 g
Paketgewicht
89 g
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
600 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
30 A
Verschmutzungsgrad
3
Feuerbeständigkeit
960 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,14002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 35,35667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,78004*
€ 303,18825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,00*
€ 296,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,27002*
€ 290,68132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,28002*
€ 278,79322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,14002*
€ 252,44662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.