Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DF10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric DF10
Schneider Electric DF10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951899
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF101PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
79.5 mm
Gewicht
42 g
Paketgewicht
44 g
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Maximaler Einschaltstrom
32 A
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
960 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.