Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CA3K
Schneider Electric CA3K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107952433
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA3KN31GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
225 g
Paketgewicht
217 g
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
20000000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.