Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CA4K
Schneider Electric CA4K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107952437
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA4KN22EW3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
235 g
Paketgewicht
220 g
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.