Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CAK
Schneider Electric CAK
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107952471
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAK316FLS207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
235 g
Paketgewicht
240 g
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.