Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CA2K
Schneider Electric CA2K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107952476
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN22T7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
180 g
Paketgewicht
180 g
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.